Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Programmiergerät
>
Adapter für Programmiergeräte
>
Artikel
Microchip Generische Sockelkarte SOIC14/20/24/32 Breit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1306935
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATSTK600-SC11
EAN/GTIN:
5059041078153
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Entwicklungskit
Mikroprozessor
entwicklungskit microchip
Zubehör-Typ = Generische Sockelkarte
Zum Einsatz mit = SOIC14/20/24/32 Breit
Starterkit-Buchsenkarten STK600. Mit dieser Reihe von Sockelkarten von Atmel können Sie eine Reihe von Geräten verschiedener Pin-Typen und Größen an das ATK600 Starter Kit anschließen. •PDIP8/14/20/28/40 ; 720-0143 720-0143 •QFN32 ; 769-1653 769-1653 •QFN44 ; 769-1669 769-1669 •QFN48 ; 769-1650 769-1650 •QFN64 ; 769-1656 769-1656 •QFP32 0,8 mm Abstand ; 720-0153 720-0153 •QFP44 0,8 mm Abstand ; 720-0159 720-0159 •QFP48 0,5 mm Abstand ; 720-0178 720-0178 •QFP64 0,8 mm Abstand ; 720-0147 720-0147 •QFP64 0,5 mm Abstand ; 720-0169 720-0169 •QFP100 0,5 mm Abstand ; 720-0156 720-0156 •QFP144 0,5 mm Abstand ; 720-0171 720-0171 •SOIC14/20/24/32 Weit ; 720-0162 720-0162
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Generische Sockelkarte
Zum Einsatz mit:
SOIC14/20/24/32 Breit
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstool Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
adapter für programmiergeräte
,
1306935
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstool Zubehör
,
Microchip
,
ATSTK600SC11
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Development Tool Accessories
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,19*
€ 178,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 194,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MICROCHIP ATSTK600-SC02 SOCKELKARTE ATSTK600 0.8MM RASTER 64TQFP
Microchip Technology
ATSTK600-SC02
ab € 154,61*
Zubehör
MICROCHIP ATSTK600-SC06 CARD, ATSTK600, 0.8MM PITCH, 44QFP
Microchip Technology
ATSTK600-SC06
ab € 131,22*
Zubehör
MICROCHIP ATSTK600-SC14 CARD, ATSTK600, 0.5MM PITCH, 64QFP
Microchip Technology
ATSTK600-SC14
ab € 129,99*
Zubehör
Microchip Generische Sockelkarte STK600 DIP-Gehäusegeräte
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
ab € 79,66*
Zubehör
Microchip Generische Sockelkarte TQFP100-Gehäuse
Microchip Technology
ATSTK600-SC03
ab € 123,81*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATtiny44 AVR 8bit THT 4 KB PDIP 14-Pin 20MHz 256 B RAM
Microchip Technology
ATTINY44A-PU
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen