Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-SC14 CARD, ATSTK600, 0.5MM PITCH, 64QFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841687
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AVR
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Sockelkarte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 129,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,53*
    € 194,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,68*
    € 192,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,56*
    € 182,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,76*
    € 169,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,33*
    € 153,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC02
    ab € 154,01*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC06
    ab € 130,62*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC10
    ab € 84,73*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC16
    ab € 77,21*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC11
    ab € 142,09*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC01
    ab € 80,28*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC03
    ab € 123,28*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3B0256-A2UT
    ab € 7,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.