Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGFS DC/DC-Wandler 13.2W 24 V dc IN, 3.3V dc OUT / 4A PCB-Montage 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1307979
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGFS15243R3-R
EAN/GTIN:
     5059041578882
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 13.2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 4A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 500V dc
Länge = 25.4mm
Serie = MGFS
Lastausregelung = 13.2mV
Wirkungsgrad = 87%

Serie MGFS, Ein/Aus-Fernsteuerung. Die DC/DC-Wandler der Serie MGFS von Cosel bieten einen großen Eingangsbereich mit hohem Wirkungsgrad. Die Serie MGFS von Cosel bietet die beste Qualität in DC/DC-Wandlern mit hoher Zuverlässigkeit und Ein/Aus-Fernsteuerung. Eigenschaften und Vorteile. • Industriestandard SIP6 (MG1R5 / MG3), SIP8 (MG6 / MG10), 1 ;amp;quot;X1 ;amp;quot; (MG15), 1 ;amp;quot;X2 ;amp;quot; (MG30) • Großer Eingangsspannungsbereich von DC 9–36 V dc 18–76 (MGFS/MGFW) • Hoher Wirkungsgrad: synchronisierter Gleichrichtungsstromkreis (MGS10 / MGS15 / MGFS-15 / MGS30 / MGFS-30) • E/A-Isolationsspannung: 1500 V dc (1 min) • Integrierte Überspannungsschutzschaltungen (MG30) • Ausgangsspannung über externen variablen Widerstand einstellbar (MQS15/MGFS-15/MGS30/MGFS-30) • 6-seitige Abschirmung (MG15/MG30) • Hohe Zuverlässigkeit: kein integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator • Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) • Integrierte Ein/Aus-Fernsteuerung (MG6/MG10/MG15/MG30) • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
13.2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
4A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
500V dc
Länge:
25.4mm
Serie:
MGFS
Lastausregelung:
13.2mV
Wirkungsgrad:
87%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, dc-dc wandler ics, 1307979, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGFS15243R3R, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.