Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGFW DC/DC-Wandler 30W 48 V dc IN, ±12V dc OUT / 1.25A PCB-Montage 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1309357
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGFW304812-R
EAN/GTIN:
     5059041068291
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 76 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 11.765 → 12.492V
Isolationsspannung = 500V dc
Länge = 25.4mm
Serie = MGFW
Lastausregelung = 480mV
Temperatur min. = -40°C

Serie MGFW, Ein/Aus-Fernsteuerung. Die DC/DC-Wandler der Serie MGFW von Cosel bieten einen großen Eingangsbereich mit hohem Wirkungsgrad. Die Serie MGFW von Cosel bietet die beste Qualität in DC/DC-Wandlern mit hoher Zuverlässigkeit und Ein/Aus-Fernsteuerung. Eigenschaften und Vorteile. • Industriestandard SIP6 (MG1R5 / MG3), SIP8 (MG6 / MG10), 1 ;amp;quot;X1 ;amp;quot; (MG15), 1 ;amp;quot;X2 ;amp;quot; (MG30) • Großer Eingangsspannungsbereich von DC 9–36 V dc 18–76 (MGFS/MGFW) • Hoher Wirkungsgrad: synchronisierter Gleichrichtungsstromkreis (MGS10 / MGS15 / MGFS-15 / MGS30 / MGFS-30) • E/A-Isolationsspannung: 1500 V dc (1 min) • Integrierte Überspannungsschutzschaltungen (MG30) • Ausgangsspannung über externen variablen Widerstand einstellbar (MQS15/MGFS-15/MGS30/MGFS-30) • 6-seitige Abschirmung (MG15/MG30) • Hohe Zuverlässigkeit: kein integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator • Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) • Integrierte Ein/Aus-Fernsteuerung (MG6/MG10/MG15/MG30) • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 76 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
11.765 → 12.492V
Isolationsspannung:
500V dc
Länge:
25.4mm
Serie:
MGFW
Lastausregelung:
480mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, dc-dc wandler ics, 1309357, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGFW304812R, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.