Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGS DC/DC-Wandler 30W 48 V dc IN, 5V dc OUT / 6A PCB-Montage 1.5 kV ac, 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1309382
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGS304805-R
EAN/GTIN:
     5059041004831
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 36 → 76 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 6A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 1.5 kV ac, 500V dc
Breite = 50.8mm
Serie = MGS
Lastausregelung = 20mV
Temperatur min. = -40°C

Serie MGS, Ein/Aus-Fernsteuerung. Die DC/DC-Wandler der Serie MGS von Cosel bieten einen großen Eingangsbereich mit hohem Wirkungsgrad. Die Serie MGS von Cosel bietet die beste Qualität in DC/DC-Wandlern mit hoher Zuverlässigkeit und Ein/Aus-Fernsteuerung. Eigenschaften und Vorteile. • Industriestandard 1 ;amp;quot; X 1 ;amp;quot; • Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung • 6-seitige Abschirmung • E/A-Isolationsspannung: 1500 V dc (1 min) • Hoher Wirkungsgrad durch synchronisierte Gleichrichtungsstromkreis • Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) • Ausgangsspannung über externen variablen Widerstand einstellbar • Hohe Zuverlässigkeit: kein integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
36 → 76 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
6A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
1.5 kV ac, 500V dc
Breite:
50.8mm
Serie:
MGS
Lastausregelung:
20mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, dc-dc wandler ics, 1309382, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGS304805R, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.