Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB PLCC 44-Pin 16MHz 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1310346
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8535-16JU
EAN/GTIN:
     5059040144767
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 4KB bis 16KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene 8-bit-Mikrocontroller vom Typ megaAVR von Atmel. Jeder Mikrocontroller basiert auf einer verbesserten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch-Bibliothek. Alle megaAVR-Mikrocontroller haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1310346, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA853516JU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.