Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit THT 8 KB PDIP 28-Pin 20MHz 1 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1310353
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA88-20PU
EAN/GTIN:
     5059040141537
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 4KB bis 16KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene 8-bit-Mikrocontroller vom Typ megaAVR von Atmel. Jeder Mikrocontroller basiert auf einer verbesserten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch-Bibliothek. Alle megaAVR-Mikrocontroller haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1310353, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA8820PU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.