Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB VQFN 32-Pin 8MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1310374
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8L-8MU
EAN/GTIN:
     5059041390637
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 8MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Länge = 5.1mm

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 4KB bis 16KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene 8-bit-Mikrocontroller vom Typ megaAVR von Atmel. Jeder Mikrocontroller basiert auf einer verbesserten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch-Bibliothek. Alle megaAVR-Mikrocontroller haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
8MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Länge:
5.1mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1310374, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA8L8MU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.