Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
CK Kupplung, Schlitz, Spanner, PHILLIPS®, Vielzahn XZN, TORQ-SET, TORX®, Tri-Wing Schraubendreher-Bitsatz, S2 Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1325291
Hersteller:
C.K Tools
Herst.-Nr.:
T4508
EAN/GTIN:
5013969996616
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl = 41
Modell = T4508
PHILLIPS®: 1 x PH0 / 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH1 POZIDRIV®: 1 x PZ0 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 Schlitz: 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm /1 x 8,0 mm Mehrzahnig: 1 x Größe 4 / 1 x Größe 5 / 1 x Größe 6 / 1 x Größe 8 Schraubenschlüssel: 1 x Größe 4 / 1 x Größe 6 / 1 x Größe 8 / 1 x Größe 10 Torq-Set: 1 x Größe 6 / 1 x Größe 8 / 1 x Größe 10 Manipulationssichere TX: 1 x TX8 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX27 / 1 x TX30 / 1 x TX40 Tri-Wing: 1 x Größe 1 / 1 x Größe 2 / 1 x Größe 3 / 1 x Größe 4 1 x Bithalter. 41-teiliger SD-Sicherheits-Bitsatz (25 mm), C.K. Der Satz mit 41 Schraubendreherbits und einem Bithalter von CK beinhaltet robuste Bits, die für Leistung und lange Lebensdauer konzipiert sind. Bits von CK bestehen aus S2-Stahllegierung in Premiumqualität für außergewöhnlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, die einen sicheren Betrieb und eine hohe Drehmomentübertragung garantiert. Dieser Satz mit den am häufigsten verwendeten Bits ist ideal für Profis und Heimwerker und wird mit einem stilvollen Aufbewahrungskoffer aus Metall bereitgestellt. Eigenschaften und Vorteile: Bohrer von CK haben eine lebenslange Garantie bezüglich Material- und Verarbeitungsmängeln Für diverse spezielle Sicherheitsschrauben konzipiert S2-Stahllegierung in Premiumqualität für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit Präzise gearbeitete Spitze für exakten Sitz und beschädigungsfreie Schraubendreher-Anwendung 25 mm lange 1/4-Zoll-Sechskantbits Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Bitsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendreherbit-Typen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Anwendungen in der Automobilindustrie Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Sind diese Schraubendreherbits magnetisiert? Nein, diese Schraubendreherbits sind nicht magnetisiert, können aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. 667-3471 Sind diese Bits für Schlagwerkzeuge geeignet? Ja, diese Bits wurden speziell behandelt und garantieren eine längere Haltbarkeit und langen Betrieb, selbst bei Verwendung mit Werkzeugen mit hohem Drehmoment. Was enthält der Satz? Der Satz enthält einen magnetischen Bithalter und ein Bitsortiment: Phillips: 1 x PH0 / 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH1 Pozidriv: 1 x PZ0 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 Schlitz: 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm /1 x 8,0 mm Mehrzahnig: 1 x Größe 4 / 1 x Größe 5 / 1 x Größe 6 / 1 x Größe 8 Schraubenschlüssel: 1 x Größe 4 / 1 x Größe 6 / 1 x Größe 8 / 1 x Größe 10 Torq-Set: 1 x Größe 6 / 1 x Größe 8 / 1 x Größe 10 Manipulationssichere Torx: 1 x TX8 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX27 / 1 x TX30 / 1 x TX40 Tri-Wing: 1 x Größe 1 / 1 x Größe 2 / 1 x Größe 3 / 1 x Größe 4 Lieferung in einem robusten Metallkoffer
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl:
41
Modell:
T4508
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
>
Schraubendreherbitsätze
Weitere Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spanner-Bit-Satz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TORX-ESD-Schraubendreher-Satz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Torq-Set-Bit-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Vielzahn-Bit-Satz
,
bit-satz 41 teilig
,
bit satz
,
schraubendrehersatz ck tools
,
1325291
,
Handwerkzeuge
,
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
,
Schraubendreherbitsätze
,
CK
,
T4508
,
Hand Tools
,
Screwdrivers, Hex & Torx Keys
,
Screwdriver Bit Sets
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 22,70*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,00*
€ 22,72*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 27,20*
Lager 102
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 30,65*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 33,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen