Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel STMGFW DC/DC-Wandler 15.6W 48 V dc IN, ±12V dc OUT / 650mA PCB-Montage 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1327513
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     STMGFW154812
EAN/GTIN:
     5059041078627
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 76 V dc
Nennleistung = 15.6W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 650mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 11.76 → 12.5V
Isolationsspannung = 500V dc
Breite = 52mm
Serie = STMGFW
Lastausregelung = 600mV
Temperatur min. = -20°C

Serie STMGFW. Die DC/DC-Wandler der Serie STMGFW von Cosel bieten eine hohe Bandbreite von Nennleistungen und Ausgangsspannungen und sind daher vielseitig und für viele Anwendungen geeignet. Die STMGFW-Wandler sind äußerst zuverlässige Netzteile in hervorragender Qualität. 5 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. • DC/DC-Wandler in isolierter Ausführung • Große Eingangsspannung 9 - 36 V dc/18 - 76 V dc • Steckverbinderschnittstelle erhältlich (optional) • Gehäuseabdeckung erhältlich (optional) • DIN-Schienenbefestigung erhältlich (optional) • Integrierter Überstromschutz (automatische Erholung) • Integrierter Überspannungsschutz (für STMG30) • Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung • Integrierte Ausgangsspannungseinstellung (für Einfachausgang, ±10 %)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 76 V dc
Nennleistung:
15.6W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
650mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
11.76 → 12.5V
Isolationsspannung:
500V dc
Breite:
52mm
Serie:
STMGFW
Lastausregelung:
600mV
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1327513, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, STMGFW154812, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.