Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCSPL Magnet-Verriegelungsschalter inkl.Betätiger, Preventa, Hebel gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1329971
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSPL761
EAN/GTIN:
     3389110866605
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Serie = XCSPL
Betätiger inklusive = Ja
Bereich = Preventa
Betätigertyp = Hebel gerade
Leitungseinführung = PG11
Gehäusematerial = Nylon 6.6
IP Schutzart = IP 67
Breite = 103mm

EN60947-5-1. Sicherheits-Scharnierschalter XCSPL. Einführung in die Serie XCS PL von Sicherheitsschaltern. Für alle gefährlichen Maschinen in allen Bereichen. Wie zum Beispiel Verpackungsmaschinen, Handling, Roboter, Werkzeugmaschinen, Pressen und Automobilindustrie. Verbesserte Produktivität aufgrund des dritten Kontakts, der für die Diagnose reserviert ist. Der Kopf kann in 4 Richtungen ausgerichtet werden Abmessungen (H x B x T): 60 x 30 x 30 mm Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Serie:
XCSPL
Betätiger inklusive:
Ja
Bereich:
Preventa
Betätigertyp:
Hebel gerade
Leitungseinführung:
PG11
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
IP Schutzart:
IP 67
Breite:
103mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 1329971, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSPL761, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,25*
€ 40,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 42,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,70*
€ 47,50*
€ 5,95*
ab € 39,33*
€ 51,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,10*
€ 71,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.