Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny13 AVR 8bit SMD 1 kB SOIC 8-Pin 10MHz 64 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1330960
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13V-10SSU
EAN/GTIN:
     5059041076753
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATtiny13
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1 kB
Grenzfrequenz = 10MHz
RAM Speicher-Größe = 64 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Höhe = 1.75mm

8-Bit-tinyAVR®-Mikrocontroller. Geräte der Produktfamilie tinyAVR von Atmel sind für Anwendungen optimiert, die Leistung, Leistungseffizienz und Benutzerfreundlichkeit bei geringen Abmessungen erfordern. Klein für Applikationen, bei denen die Größe ausschlaggebend ist Kapazitive Berührung Schnell und code-effizient Hohe Integration Betrieb mit 1,8–5,5 V (ATtiny43U)
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny13
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1 kB
Grenzfrequenz:
10MHz
RAM Speicher-Größe:
64 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Höhe:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1330960, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY13V10SSU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 1,79*
1 Tag
1989
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 2,29*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.