Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny2313 AVR 8bit SMD 2 KB WQFN 20-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1330976
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313A-MU
EAN/GTIN:
     5059041403603
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = ATtiny2313
Gehäusegröße = WQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-PicoPower-tinyAVR®-Mikrocontroller. Geräte der Produktfamilie tinyAVR von Atmel sind für Anwendungen optimiert, die Leistung, Leistungseffizienz und Benutzerfreundlichkeit bei geringen Abmessungen erfordern. Alle picoPower-Geräte wurden von Grund auf für möglichst niedrigen Stromverbrauch entwickelt. Kleines, besonders kompaktes Gehäuse für Anwendungen, bei denen Größe ausschlaggebend ist Kapazitive Berührung Schnell und Code-effizient Hohe Integration Betrieb mit 1,8 V bis 5,5 V (0,7 V-Betrieb für ATtiny43U)
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny2313
Gehäusegröße:
WQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1330976, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY2313AMU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,24*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,25*
1 Tag
2068
1
€ 14,99*
ab € 0,701*
€ 1,341*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abracon
ABM3B-20.000MHZ-B2-T
ab € 0,656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.