Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATxmega128A3U AVR 8bit SMD 128 KB QFN 64-Pin 32MHz 8 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1331697
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A3U-MH
EAN/GTIN:
     5059041404365
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATxmega128A3U
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 10
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
LIN-Kanäle = 0

Der Microchip ATxmega128A3U 8-Bit-Mikrocontroller basiert auf der AVR ® RISC-Architektur. Er arbeitet im Spannungsbereich von 1,6 V bis 3,6 V. Dieser Mikrocontroller verfügt über 128 KB selbstprogrammierenden Flash-Programmspeicher, 8 KB Bootcode-Abschnitt, 8 KB SRAM, 2 KB EEPROM, externe Busschnittstelle, 4-Kanal-DMA-Controller, 8-Kanal-Ereignissystem und bis zu 32 MIPS Durchsatz bei 32 MHz.Vierkanal-DMA-Controller 8-Kanal-Ereignissystem Acht 16-Bit-Zeitgeber/Zähler Eine USB-Geräteschnittstelle Acht USARTs mit IrDA-Unterstützung für einen USART Vier zweiadrige Schnittstellen mit zweifacher Adressanpassung (I2C- und SMBus-kompatibel) Vier serielle Peripherieschnittstellen (SPIs) AES- und DES-Krypto-Engine CRC-16 (CRC-CCITT) und CRC-32 (IEEE ® 802.3) Generator 16-Bit-Echtzeitzähler (RTC) mit separatem Oszillator Zwei 16-Kanal-, 12-Bit-, 2-MSPS-Analog-Digital-Wandler Zwei Digital-Analog-Wandler mit zwei Kanälen, 12 Bit, 1 MSPs Vier analoge Komparatoren (ACs) mit Fenstervergleichsfunktion und Stromquellen Externe Interrupts auf allen Universal-E/A-Stiften Programmierbarer Watchdog-Zeitgeber mit separatem On-Chip-Ultra-Low-Power-Oszillator Kapazitive Touch-Tasten, Schieberegler und Räder Reset beim Einschalten und programmierbare Erkennung von absinkender Spannung Interne und externe Taktoptionen mit PLL und Vorskalierer Programmierbare mehrstufige Interrupt-Steuerung Programmierungs- und Debugging-Schnittstellen Temperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. 64 Pads, 9 x 9 x 1,0 mm Gehäuse, Kabelabstand 0,50 mm, freiliegendes 7,65-mm-Pad, vierfaches flaches Gehäuse ohne Kabel (QFN)
Weitere Informationen:
Familie:
ATxmega128A3U
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
10
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
LIN-Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: 1331697, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATXMEGA128A3UMH, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 8,43*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 8,67*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,65*
€ 11,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.