Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 54U Batch, Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Frequenz, Stunden/Minuten/Sekunden, Impuls, max. 60kHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-133309
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.54U.012.300
EAN/GTIN:
     4045262173808
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Zählmodus = Frequenz, Stunden/Minuten/Sekunden, Impuls
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Batch, Aufwärts
Ziffernhöhe = 14 mm
Zählfrequenz max. = 60kHz
Anzeigebereich = 0,001 → 999999
Betriebstemperatur min. = -20°C

Codix 54U Mehrzweckgerät mit zweifacher Funktion. 4 x zweifache Funktion in einem Gerät Betriebsarten: Elektrische Summierung und Frequenzaufzeichnung; Zähler mit zwei Summierungsbereichen; Summierer und Zeitgeber; Zeitgeber mit zwei Zeitbereichen Separater Multiplikations- und Skalierungsfaktor für Impuls- und Frequenzzähler Rückstellzeit: 5 ms Zählerfrequenz: 60 kHz (kann auf 30 kHz abgesenkt werden) Datenspeicherung über internen Eeprom
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Zählmodus:
Frequenz, Stunden/Minuten/Sekunden, Impuls
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Batch, Aufwärts
Ziffernhöhe:
14 mm
Zählfrequenz max.:
60kHz
Anzeigebereich:
0,001 → 999999
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler kübler, impulszähler, 133309, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 654U012300, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 65,48*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.