Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 54U Batch, Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Frequenz, Stunden/Minuten/Sekunden, Impuls, max. 60kHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-133315
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.54U.012.000
EAN/GTIN:
     4045262173464
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 90 → 260 V ac
Zählmodus = Frequenz, Stunden/Minuten/Sekunden, Impuls
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Batch, Aufwärts
Ziffernhöhe = 14 mm
Zählfrequenz max. = 60kHz
Anzeigebereich = 0,001 → 999999
Betriebstemperatur max. = +65°C

Codix 54U Mehrzweckgerät mit zweifacher Funktion. 4 x zweifache Funktion in einem Gerät Betriebsarten: Elektrische Summierung und Frequenzaufzeichnung; Zähler mit zwei Summierungsbereichen; Summierer und Zeitgeber; Zeitgeber mit zwei Zeitbereichen Separater Multiplikations- und Skalierungsfaktor für Impuls- und Frequenzzähler Rückstellzeit: 5 ms Zählerfrequenz: 60 kHz (kann auf 30 kHz abgesenkt werden) Datenspeicherung über internen Eeprom
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 260 V ac
Zählmodus:
Frequenz, Stunden/Minuten/Sekunden, Impuls
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Batch, Aufwärts
Ziffernhöhe:
14 mm
Zählfrequenz max.:
60kHz
Anzeigebereich:
0,001 → 999999
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler kübler, impulszähler, 133315, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 654U012000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 292,06*
€ 354,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,72*
€ 382,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 65,93*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.