| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-134285 Herst.-Nr.: 134285 EAN/GTIN: 5056070944121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Kopplungssatz Zur Verwendung mit = Kunststoff- und Keramikspülkasten
Spülkastensiphon, 9". Kappe B aus schwarzem Kunststoff, Siphon für niedrige Montage, geeignet für Spülkästen mit 6 bis 9 Litern Geeignet für Spülkästen mit flacher Unterseite Nennhöhe: 230 mm / 9 " 35 mm/1 1/2" BSP-Auslass (Außendurchmesser 48 mm) Spüleinstellungen für 6/7,5/9 Liter Direktkopplungssatz für direkt gekoppelte Systeme erhältlich – enthält: Glockendichtung, Metallbefestigungsplatte, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Kopplungssatz | Zur Verwendung mit: | Kunststoff- und Keramikspülkasten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eck spülkasten, 134285, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Spülen, Toiletten und Duschen, Toilettenanschlüsse, RS PRO, AE599CC, Plumbing & Pipeline, Sinks, Toilets & Showers, Toilet Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |