Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XB5 Wählschalterkopf Beleuchtet 3-Positionen 22mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345411
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AK1383
EAN/GTIN:
     5059041596275
Suchbegriffe:
1345411
Schalter
Schlüssel- und Wahlschalter
Wahlschalterköpfe
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = Harmony XB5
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schaltwinkel = 45°
Better World-Produkt = Ja

IEC, JIS. UL, CSA. Beleuchtete farbige Köpfe für XB5-Wahlschalter, Ø 22 mm - mit Rastung. Harmony XB5-Schalter können mit farbigen Wahlschalterköpfen mit Rastung ausgestattet werden. Köpfe mit 2 und 3 Positionen sind in Rot, Grün, Blau, Orange und Weiß erhältlich. Schalter mit 2 und 3 Positionen verfügbar
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
Harmony XB5
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schaltwinkel:
45°
Better World-Produkt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ009
ab € 0,98*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,02*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE102
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.