| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZBE102 Herst.-Nr.: ZBE102 EAN/GTIN: 3389110089486 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalter, Schraubanschluss. Hilfsschalterblock, ZBE DM 22, Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalter 1 Ö, VPE 5. Ohne Befestigungsadapter zum Anbau an bestehende Unterteile, ZBE DM 22. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | aufsteckbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Fassung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |