Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epcos Metalloxid-Varistor, 720pF, 47V, 30V, 0.9J, Metall / 1A, 100A max., mm, Ø 7mm, 3.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345700
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72205S0300K101
EAN/GTIN:
     5059043661216
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 47V
Wechselspannung max. = 30V
Gleichspannung max. = 38V
Klemm-Spannung = 93V
Klemm-Strom = 1A
Material = Metall
Serie = Standard
Durchmesser = 7mm
Spitzenstrom max. = 100A
Kapazität = 720pF
Stärke = 3.6mm
Abmessungen = 7 (Dia.) x 3.6mm
Anschlussraster = 5mm

UL, CSA, VDE. Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe. Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 μs) und für Energie (2 ms)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
47V
Wechselspannung max.:
30V
Gleichspannung max.:
38V
Klemm-Spannung:
93V
Klemm-Strom:
1A
Material:
Metall
Serie:
Standard
Durchmesser:
7mm
Spitzenstrom max.:
100A
Kapazität:
720pF
Stärke:
3.6mm
Abmessungen:
7 (Dia.) x 3.6mm
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1345700, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72205S0300K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1194*
5000
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,137*
2 Tage
5895
1
€ 14,99*
ab € 0,077*
€ 0,3926*
10
€ 5,95*
ab € 0,1271*
€ 0,4144*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.