Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 47 V, 100 A, 38 V (DC), 30 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 47 V, 100 A, 38 V (DC), 30 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0.9
Varistor, radial, VS 47 V, 100 A, 38 V (DC), 30 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0.9
Varistor, radial, VS 47 V, 100 A, 38 V (DC), 30 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0.9
Artikel-Nr.:
     4502-82E2206
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72205S0300K101
EAN/GTIN:
     4099879987761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos S05 B72205...K101. In Scheibenausführung
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
0.9 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
100 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
30 V
Nennspannung (DC):
38 V
Norm:
UL, CSA, SEV, VDE, CECC, CQC, IEC
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.01 VA
Varistor Spannung (typ.):
47 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1194*
5000
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,137*
2 Tage
5895
1
€ 14,99*
ab € 0,077*
€ 0,3926*
10
€ 5,95*
ab € 0,1271*
€ 0,4144*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.