| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1346483 Herst.-Nr.: 410-328-35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie = FPGA Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = Cmod A7 Artix-7
Digilent Cmod-ModulDas Digilent Cmod-Modul ist eine kleine, 48-polige DIP-Formfaktorplatine, die um einen Xilinx Artix 7 FPGA herum aufgebaut ist. Die Platine umfasst außerdem einen USB-JTAG-Programmierungskreis, eine USB-UART-Brücke, eine Taktquelle, einen Pmod-Host-Steckverbinder, SRAM, Quad-SPI-Flash und grundlegende E/A-Geräte. Diese Komponenten machen es zu einer beeindruckenden, wenn auch kompakten Plattform für digitale Logikschaltungen und die integrierten Softcore-Prozessordesigns von MicroBlaze. Ein FPGA ist ein Halbleitergerät, das aus einer Matrix von konfigurierbaren Logikblöcken (CLBs) besteht, die über programmierbare Verbindungen verbunden sind. Der Benutzer bestimmt diese Verbindungen durch Programmierung von SRAM. Ein CLB kann einfach (AND, OR-Gates usw.) oder komplex (ein Block RAM) sein. Der FPGA ermöglicht Änderungen am Design, selbst nachdem das Gerät in eine Leiterplatte gelötet wurde.Eigenschaften und Vorteile33280 Logikzellen in 5200 Schichten (jedes Segment enthält 4 x 6-Eingangs-LUTs und 8 x Flipflops) 1800Kbit schneller Block-RAM 5 x Taktsteuerungs-Tiles, jeweils mit einer phasengesteuerten Schleife (PLL) 90 x DSP-Segmente Interne Taktraten über 450 MHz Onboard IS61WV5128BLL-10BLI 512 KB SRAM Integrierter 4-MB-Quad-SPI-Flash-Speicher N25Q032A MicroUSB-Steckverbinder Integrierte FT2232HQ USB-UART-Brücke 2 x Benutzer-LEDs Benutzer-RGB-LED 2 Bedienerdrucktasten 48-poliger DIP-Steckverbinder mit 44 x GPIO und 2 x analogen Eingängen Standard-Pmod 2 x 6-poliger Steckverbinder Die Stromversorgung erfolgt entweder über USB oder einen externen Bereich zwischen 3,3 V und 5,5 V dc, der an DIP-Stifte angeschlossen istZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie: | FPGA | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | Cmod A7 Artix-7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, eval board, 1346483, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Digilent, 41032835, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| |