Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro Gassensor Ø 9,2mm 1.1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346669
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     TGS2600-B00
EAN/GTIN:
     5060641228619
Suchbegriffe:
Gassensor
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Messbare Gase = Luftverschmutzer
Sensor-Typ = Gassensoren
Abmessungen = 9.2 (Dia.) x 7.8mm
Gewicht = 1.1g

Luftverschmutzungssensoren TGS2600/2602/2603. Kompakte Gassensoren für Leiterplattenmontage von Figaro zur Erkennung von gasförmigen Luftverschmutzungen. Es stehen drei Typen zur Verfügung: TGS2601 bietet eine hohe Empfindlichkeit für Gase wie Wasserstoff, Ethanol und Kohlenmonoxid; TGS2602 bietet eine hohe Empfindlichkeit für VOCs und riechende Gase wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff; TGS2603 bietet eine hohe Empfindlichkeit für Lebensmittelgerüche und Aminosäuren sowie schwefelhaltige riechende Gase. Alle Sensoren bieten einen niedrigen Stromverbrauch, lange Lebensdauer und nutzen einfache elektrische Schaltungen.
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Luftverschmutzer
Sensor-Typ:
Gassensoren
Abmessungen:
9.2 (Dia.) x 7.8mm
Gewicht:
1.1g
Weitere Suchbegriffe: figaro gassensor, gassensor, gassensor wasserstoff, 1346669, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Figaro, TGS2600B00, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.