| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347583 Herst.-Nr.: LAPN 6 EAN/GTIN: 5059041593229 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Nippel
SKF-Nippel für den Einsatz mit LAGD-, TLMR- und TLSD-Schmiergeräten - LAPNN6Schmieren Sie Ihre Lagereinheiten mit einem automatischen Öler? Schützen Sie den Schmierpunkt während der Wartung mit diesem Nippel von SKF vor Staub und Schmutz. Es hilft dabei, Geräte in Bewegung zu halten, während Schmierstoffe und Kühlmittel nachgefüllt werden oder während anderer Arbeiten. Dieser Nippel ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von automatischen Schmierern von SKF geeignet, einschließlich gasgetriebener und elektromechanischer Optionen. Der Nippel verfügt über ein G1/4-, M6-Gewinde zum schnellen Aufschrauben auf den Öler. Es ist konform mit RoHS-Richtlinien (Restriction of Hazardous Substances), um eine minimale Verwendung von umweltschädlichen Substanzen zu gewährleisten.• Gewindegröße G1/4, M6Informationen zu Anwendungen• Hoch- und Tiefbau • Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt • AutomobilbauWelche Schmierstoffbereiche gibt es für den Einsatz mit diesem Nippel?Dieser Nippel von SKF ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von automatischen Einpunkt-Schmierern geeignet, einschließlich der gasbetriebenen LAGD-Serie und der elektromechanischen TLMR- und TLSD-Serie.Welches andere Zubehör ist mit SKF-Schmierern erhältlich?SKF bietet eine umfangreiche Auswahl an Zubehör für Ihre Schmiersysteme, einschließlich Rohr- und Winkelverbindungen, Verlängerungen und Bürsten. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Nippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Schmiernippel, Schmierstoffgeber, schmiernippel m6 x 1/4", schmiernippel m6, schmiernippel, 1347583, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierzubehör, SKF, LAPN6, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubrication Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,20* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,84* | € 5,70* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,80* | € 5,80* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,96* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|