Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1349246
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
12101C105K4Z2A
EAN/GTIN:
5059043187396
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 2.79mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.79mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Keramikkondensatoren (MLCC) der Baureihe AVX 1210 mit X7R-Dielektrikum. Die MLCC-Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum, Baureihe AVX, bieten eine „temperaturbeständige Serie an Kondensatoren für einen großen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Diese Kondensatoren sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, die Änderungen der Kapazität aufgrund von angelegten Spannungen unterliegen. Eigenschaften und Vorteile. Kapazität ±15 % von –55 °C bis +125 °C. „Temperaturbeständige Kondensatorserie. Anwendungsbereich. Sie können mit einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Änderungen der Kapazität auftreten, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 2.79mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.79mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 1uf 100v
,
vielschicht keramikkondensator
,
chip-kondensator avx
,
1349246
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
12101C105K4Z2A
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 0,654*
Lager 139
1 Tag
34742
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,738*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4121*
€ 0,8479*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 280,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX 12101C105KAT2A KONDENSATOR, 1æF, 100V, 10%, X7R, 1210
KYOCERA AVX
12101C105KAT2A
ab € 0,206*
Ähnlich
KYOCERA AVX 12101C105KAT4A KONDENSATOR, 1UF, 100V, MLCC, 1210
KYOCERA AVX
12101C105KAT4A
ab € 0,118*
Ähnlich
TDK C3225X7R2A105K200AA KONDENSATOR, 1UF, 100V, X7R, 1210
TDK
C3225X7R2A105K200AA
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen