Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 100V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203180
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C105K4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12101C105K4Z2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
1 Tag
34763
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,817*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4121*
€ 0,8479*
1
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 1,266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8479*
€ 1,009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5621*
€ 0,6689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,2395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
12101C105KAT2A
ab € 0,206*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12101C105KAT4A
ab € 0,121*
Ähnlich
TDK
C3225X7R2A105K200AA
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.