Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SUM90220E-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 200 V / 64 A 230 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SUM90220E-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 200 V / 64 A 230 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1349703
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM90220E-GE3
EAN/GTIN:
     5059040666061
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 64 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 23,5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 230 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 9.65mm
Höhe = 4.82mm

N-Kanal MOSFET, TrenchFET bis Gen III, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
64 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
23,5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
230 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
9.65mm
Höhe:
4.82mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet d2pak, 1349703, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SUM90220EGE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.