Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SUP90220E-GE3 N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 64 A 230 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SUP90220E-GE3 N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 64 A 230 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1349707
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUP90220E-GE3
EAN/GTIN:
     5059040666948
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 64 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 23,5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 230 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.65mm
Höhe = 15.49mm

N-Kanal MOSFET, TrenchFET bis Gen III, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
64 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
23,5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
230 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.65mm
Höhe:
15.49mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet to-220ab, 1349707, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SUP90220EGE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 3,05*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,30*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.