Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 220pF ±5% / 1kV dc Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351101
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QD0220SE00J
EAN/GTIN:
     5059043611600
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 1kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 10 x 3 x 8mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
1kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
10 x 3 x 8mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1351101, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QD0220SE00J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,915*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,22261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,16*
€ 488,0904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,93*
€ 472,3467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,35*
€ 437,1465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,89*
€ 423,5091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,915*
€ 397,35885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.