Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Polypropylenkondensator PP 220nF ±5% / 630V dc Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351142
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450MF6220JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043610863
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 630V dc
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 31.5 x 10.5 x 20.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.0003 % @ 1 kHz, 0.0006 % @ 10 kHzmm

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
630V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
31.5 x 10.5 x 20.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.0003 % @ 1 kHz, 0.0006 % @ 10 kHzmm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 220nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1351142, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450MF6220JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
864
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,69*
Lager 108
216
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,46*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 4,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 648 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 216 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück ( entspricht € 531,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.