Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 100nF ±5% / 1kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351153
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QR31004040J
EAN/GTIN:
     5059043623290
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 32 x 9 x 17mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
32 x 9 x 17mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, 1351153, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QR31004040J, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
408
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,27*
408
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,28*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 408 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 408 Stück
Mindestbestellmenge: 408 Stück ( entspricht € 518,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.