Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Folienkondensator 100nF ±5% / 2kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353459
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UR31004030J
EAN/GTIN:
     5059043695327
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 2kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 32 x 14 x 28mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
2kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
32 x 14 x 28mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, 1353459, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76UR31004030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.