Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 22nF ±5% / 400V dc Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353468
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MF22204030J
EAN/GTIN:
     5059043611532
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 400V dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 13 x 9 x 14mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
400V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
13 x 9 x 14mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, 1353468, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76MF22204030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.