Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 220nF ±5% / 630V dc Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353471
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PN32204030J
EAN/GTIN:
     5059043616599
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 630V dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.5 x 10 x 18.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
630V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.5 x 10 x 18.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1353471, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76PN32204030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.