Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 1nF ±5% / 1kV dc Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353495
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QD1100SE40J
EAN/GTIN:
     5059043043401
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 1kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 10 x 4 x 9mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
1kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
10 x 4 x 9mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, 1353495, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QD1100SE40J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.