Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 220nF ±5% / 400V dc Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353501
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MN32204030J
EAN/GTIN:
     5059043610900
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 400V dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 26.5 x 7 x 16mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.0003 % @ 1 kHz, 0.0006 % @ 10 kHz

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
400V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
26.5 x 7 x 16mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.0003 % @ 1 kHz, 0.0006 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf 400v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1353501, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76MN32204030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.