Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati 4.16.10 Folienkondensator 16μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ducati 4.16.10 Folienkondensator 16μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Ducati 4.16.10 Folienkondensator 16μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1353589
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.99.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 16µF
Spannung = 450V ac
Montageart = Steckanschluss
Toleranz = ±5%
Serie = 4.16.10
Anschlusslänge = 2.8mm
Höhe = 70mm
Abmessungen = 36 x 70mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Draht
Betriebstemperatur max. = +85°C

VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029. Serie 4.16.10/15/17/87. Diese Polypropylenfolienkondensatoren verfügen über ein selbstheilendes metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum. Hergestellt mit einem selbstverlöschenden Kunststoffkoffer und -gehäuse, das kapazitive Element wird mit Polyurethanharz abgedichtet. Kunststoffgehäuse mit Anschlussbolzen Anschluss über doppelt isolierte zweiadrige Leitung Induktionsfreie Wicklung Geringe Verluste Kurzschlüsse werden dank der Selbstheilungseigenschaften vermieden Kompakte Bauform Kein Leckstromrisiko. Spannung der 4.16.10-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 425 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 450 V – 3000 h cl. C 25/85/21 475 V – 3000 h cl. C – 25/85/21 500 V – 1000 h cl. D – SI120/20. Spannung der 4.16.15-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/100/21 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.87: 450 V – 10000 h cl. B – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.17: 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21
Weitere Informationen:
Kapazität:
16µF
Spannung:
450V ac
Montageart:
Steckanschluss
Toleranz:
±5%
Serie:
4.16.10
Anschlusslänge:
2.8mm
Höhe:
70mm
Abmessungen:
36 x 70mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Draht
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 16µf 450v, filmkondensator, folienkondensator ducati, 1353589, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416109906, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 10,91*
1 Tag
361
€ 14,99*
ab € 7,49*
€ 17,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.