Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Telemecanique Sensors, 4-poliger Stecker, DIN 43650A Druckschalter, 240 V ac, 250V dc, -13 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1353727
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XMLA004A2C11
EAN/GTIN:
3389110711356
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
Betriebsdruck min. = -13 °C
Anschluss = 4-poliger Stecker, DIN 43650A
Geeignete Medien = Luft, Öl, Wasser
Nennspannung = 240 V ac, 250V dc
Betriebstemperatur max. = +158°C
IP Schutzart = IP65, IP66
Einstelldruckbereich = 0 to 4bar
Angegebener Druck gilt ;quot;pro Zyklus ;quot; und (gelegentlich). OsiSense XMLA-Druckschalter. Schneider Electric XMLA-Druckschalter für Steuerschaltkreise werden verwendet, um den Druck von Hydraulikölen, Süßwasser, Meerwasser, Luft, Dampf, korrosiven Flüssigkeiten oder viskosen Produkten zu kontrollieren. Die XMLA-Druck- und Unterdruckschalter haben ein festes Differenzial und sind für die Erkennung eines einzelnen Schwellenwerts ausgelegt. Festes Differenzial Externes Druckeinstellungsfenster verfügbar Sprungkontakte 1 Schließer und 1 Öffner Temperaturbereich: –25 bis +70 °C Schutzart: IP65 mit Einsteck-Steckverbinder, IP66 mit Anschlussklemmen Betriebsrate: bis zu 120 Schaltspiele / Min. für Membran und 60 / Min. für Kolben Medienanschluss: 1/4 Zoll NPT Leerrohranschluss: 1/2 Zoll NPT
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
-13 °C
Anschluss:
4-poliger Stecker, DIN 43650A
Geeignete Medien:
Luft, Öl, Wasser
Nennspannung:
240 V ac, 250V dc
Betriebstemperatur max.:
+158°C
IP Schutzart:
IP65, IP66
Einstelldruckbereich:
0 to 4bar
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Vakuum-Komponenten
>
Druck- und Vakuum-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Wasser-Druckschalter
,
Wasserdruckschalter
,
schneider electric drucktaster 1s 1ö
,
rundsteckverbinder sonstige
,
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
,
1353727
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Vakuum-Komponenten
,
Druck- und Vakuum-Schalter
,
Telemecanique Sensors
,
XMLA004A2C11
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Vacuum Components
,
Vacuum Switches
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,43*
€ 113,97*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,49*
€ 114,07*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,49*
€ 114,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 118,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 224,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen