Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors OsiSense XM, M12 3-polig Druckschalter, 12 V dc, 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353758
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLG250D21
EAN/GTIN:
     3389110974027
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Anschluss = M12 3-poliger Steckverbinder
Geeignete Medien = Luft, Korrosive Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ = Elektronischer Drucksensor
Nennspannung = 12 V dc, 24V dc
Serie = OsiSense XM
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
IP Schutzart = IP66, IP67
Maximale Druckeinstellung = 250bar

Elektronische Drucksensoren OsiSense XMLG. Drucktransmitter und Druckschalter XMLG von Schneider Electric verfügen über eine keramische Druckmesszelle. Die durch den Druck verursachte Verformung wird an die Widerstände einer Wheatstone-Brücke übertragen, die auf der Keramik aufgedruckt ist. Die Widerstandsänderung wird dann durch die integrierte Elektronik verarbeitet, und ein analoges oder digitales Ausgangssignal wird ausgegeben. Einstellbarer Differenzdruck Sprungkontakt: 1 Wechsler Temperaturbereich: -15 bis +85 °C Gehäuseschutzart: IP66
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 3-poliger Steckverbinder
Geeignete Medien:
Luft, Korrosive Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ:
Elektronischer Drucksensor
Nennspannung:
12 V dc, 24V dc
Serie:
OsiSense XM
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
IP Schutzart:
IP66, IP67
Maximale Druckeinstellung:
250bar
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, druckluftschalter telemecanique, rundsteckverbinder sonstige, druckmessumformer differenzdruck, 1353758, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Telemecanique Sensors, XMLG250D21, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 185,79*
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 187,47*
€ 5,95*
ab € 167,74*
€ 192,53*
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 194,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,55*
€ 194,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.