Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer Ein-Ein 20 A @ 250 V ac, IP 67, Flachstecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer Ein-Ein 20 A @ 250 V ac, IP 67, Flachstecker
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer Ein-Ein 20 A @ 250 V ac, IP 67, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1354958
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     A4TK15W04
EAN/GTIN:
     5056282837808
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 4polig ein ein
hebelschalter
Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 20 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 67
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperatur max. = +70°C

UL, CSA. Wasserdicht (IP67). Kippschalter mit versilberten Kontakten, zur Verhinderung des Eindringens von Wasser und Staub gekapselt Anschluss über 6,3 mm-Steckbuchsen oder durch Löten Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
4-poliger Schließer
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
20 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, 1354958, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, A4TK15W04, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.270,46*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 65,4092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.775,84*
€ 4.493,2496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.600,14*
€ 4.284,1666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.409,95*
€ 4.057,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.270,46*
€ 3.891,8474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.