Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Micro-MaTch Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1354988
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-188275-0
EAN/GTIN:
     5056282837990
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Female-On-Board
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 230 V
Serie = Micro-MaTch
Kontaktmaterial = Bronze

TE Connectivity Micro-MaTch Female-on-Board-SMD-Buchsen integriert 1,27 mm. SMD-Buchsensteckverbinder Micro-MaTch Female-on-Board für den Einsatz in vertikalen und rechtwinkligen Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die Buchsenkontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese SMD-Buchsen Micro-MaTch Female-on-Board sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern. Teilnummern x-338069-x verfügen über Verriegelungen für sicheres Stecken. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • Vollständig verzinnte Kontakte • Kontaktfeder verhindert Reibkorrosion • Gasdichte Verbindung • Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern • Versionen mit Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Female-On-Board
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Micro-MaTch
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 10 polig, 1354988, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 81882750, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
900
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,38*
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,37*
1
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 1.341,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215464-0
ab € 0,835*
Zubehör
TE Connectivity
1-215083-0
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-0
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.