Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drahtpotentiometer
>
Artikel
TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1355046
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
TW1102KA
EAN/GTIN:
5056282838522
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%
23 mm Potenziometer der Serie TW. Die 23-mm-Potenziometer mit hoher Drahtstärke von TE wurden für den Einsatz in einer Hochleistungskontrollumgebung entwickelt. Sie sind brillante Bauqualität mit einem Edelstahlschaft und einem robusten Hartplastikgehäuse. Die Potentiometer dieser Serie sind alle standardmäßig mit ±10% Toleranz. Sie haben auch einen Lebenszyklus von 10.000 Operationen. Die 23-mm-Serie ist für eine einfache Handhabung mit Frontplattenmontage ausgestattet. Die Serie von 23 mm TW sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. ±10% Toleranz Ausgezeichnete Linearität Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz 10.000 Operationen für eine lange Lebensdauer Ösenabschluss mit Lötanschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe . Kompatible Potentiometerknöpfe -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Potentiometer
,
Potenziometer
,
Poti
,
te connectivity potentiometer
,
potentiometer
,
1355046
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
TE Connectivity
,
TW1102KA
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,71*
Lager 139
2 Tage
958
1
€ 14,99*
ab € 7,68*
€ 21,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 4.855,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, Tafelmontage Drahtpotenziometer 1kΩ ±10% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
1730757
ab € 298,17*
Ähnlich
RS PRO, Tafelmontage Drahtpotenziometer 1kΩ ±10% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
1730714
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen