Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RITS RITS-Steckverbinder, , 4-polig, Raster 2.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355073
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1473562-4
EAN/GTIN:
     5056282838713
Suchbegriffe:
1355073
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
IDC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 2.0mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2A
Serie = RITS
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = 60.0°C
Betriebsspannung = 32,0 V dc
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

RITS-Stecker und -Buchsen von TE Connectivity. RITS (Remote-Eingangs-/Ausgangsanschlussklemmen-System)-Stecker und -Buchsen mit einer Mittellinie mit hoher Dichte von 2,0 mm für den Einsatz als Standardschnittstellen-Steckverbinder für Sensoren. Der 4-polige RITS-Steckverbinder ist zugelassen als Standard-Steckverbinder für den Einsatz in der Branche. Diese RITS-Steckverbinder verfügen über einen integrierten Verriegelungshebel für einen sicheren Kabel-Kabel-Anschluss und lassen sich durch einen teilweise verstopften Kabelkanal ziehen. Ein hörbares Klicken zeigt an, dass die Steckverbindung richtig passt. Die RITS-Steckverbinder verfügen über Meißelpresskontakte. Der Meißelteil des Kontakts durchsticht den Draht und schafft somit eine große Kontaktfläche, ohne dass vorher eine Vorbereitung des Drahtes erforderlich ist. Der Pressteil des Kontaktes hält den Kontaktanpressdruck aufrecht. Zwei Kontaktpunkte für hohe Kontaktzuverlässigkeit, auch unter Bedingungen, bei denen Stöße und Vibrationen auftreten. Der auf den Kontakt wirkende Kabelhaltekraft-Mechanismus hält den Draht mit einer größeren Haltekraft, im Vergleich zu herkömmlichen IDC-Steckverbindern. Die Gehäuse dieser RITS-Steckverbinder sind zwecks Anzeige der Drahtgröße farbcodiert, ferner sind sie halbtransparent und ermöglichen so eine Sichtprüfung der Verbindung. Diese RITS-Steckverbinder ermöglichen das problemlose und schnelle Herstellen von Anschlüssen mit höherer elektrischer Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Standardschnittstellen-Steckverbinder für Sensoren • Hohe Dichte 2,0 mm-Rastermaß • Verriegelungshebel für sichere Verbindung mit Draht • Hörbares Klickgeräusch für Sicherheit beim Stecken • Meißel-Presskontakte für eine höhere elektrische Zuverlässigkeit • Zweipunkt-Kontaktausführung für Zuverlässigkeit in Umgebungen mit auftretenden Stößen und Vibrationen • Farbcodierte Gehäuse zur Erkennung der Drahtgröße • Halbtransparente Gehäuse ermöglichen eine Sichtprüfung • Einfach und leicht zu verwenden, keine Vorbereitung der Drähte erforderlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese RITS-Steckverbinder sind die Standardschnittstellen-Steckverbinder für Sensoren und werden in einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Fabrikautomation (FA) eingesetzt. Diese Anwendungen umfassen die industrielle Steuerung IPC/SPS, HMI (Mensch-Maschine-Schnittstellen), Robotik, Halbleiter und LCD-Fertigungsmaschinen, Materialumschlags- und Transportbandsysteme, Aufzüge und Fahrtreppen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
2.0mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2A
Serie:
RITS
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
60.0°C
Betriebsspannung:
32,0 V dc
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
31
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,07*
1 Tag
5637
1
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 7,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 31 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 188,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-1746741-4
ab € 2,40*
Zubehör
TE Connectivity
1473565-4
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.