Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 4mm² - 6mm², 11AWG min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1355106
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
180384-2
EAN/GTIN:
5056282839017
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 11AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 20.1mm
Crimpbuchsen FASTIN-FASTON 250 von TE Connectivity. Die Crimp-Buchsen-Schnellanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 lassen sich schnell einsetzen und bieten eine einheitliche Zuverlässigkeit. Die Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen die gleiche Produkttechnologie wie die Crimpbuchsen FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen und so die axiale Ausrichtung von Leiterlitzen zu gewährleisten. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Der Unterschied zwischen den Buchsen der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs "F" bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge • Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse • Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit • Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit • Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit • Maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 250 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
11AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
20.1mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
Flachsteckzunge
,
Flachsteckhülse
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverteiler
,
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
1355106
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
1803842
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,483*
Lager 139
2 Tage
13122
10
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,601*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4069*
€ 0,6569*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 145,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausdrückwerkzeug für FASTIN-FASTON Flachstecker 1-1579007-4 1-1579007-4 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 41,63*
Zubehör
Ausdrückwerkzeug für MCP-Kontakte MCP 4-1579007-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 107,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen