Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 3 ... 6mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418924
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180384-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckverbinder, Typ=180384-2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=20 mm, Querschnitt AWG max.=10 AWG, Querschnitt AWG min.=11 AWG, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=3 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,755 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,755 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,483*
2 Tage
13122
10
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,601*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4069*
€ 0,6569*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6569*
€ 0,78171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 41,63*
Zubehör
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 107,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.