Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN8040TA Drosselspule, 100 μH 1.2A AEC-Q200 mit Ferrit-Kern 8mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355741
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN8040TA-101M
EAN/GTIN:
     5059043650654
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Länge = 8mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 3.7mm
Abmessungen = 8 x 8 x 3.7mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 300mΩ
Serie = SRN8040TA
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 8MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC-Q200. Halbmagnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRN8040. Halb geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRN8040 von Bourns besitzen einen Induktivitätsbereich von 0,5 bis 330 μH und einen Nennstrom von bis zu 12 A sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Diese Induktivitäten sind für die Automobilindustrie geeignet und gemäß AEC-Q200 zertifiziert. Anwendungsbereich. Kfz-Systeme: Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Beleuchtung, Unterhaltung DC/DC-Wandler Netzteile Fernsehgeräte Digitales Video
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Länge:
8mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
3.7mm
Abmessungen:
8 x 8 x 3.7mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
300mΩ
Serie:
SRN8040TA
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
8MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1355741, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN8040TA101M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1108
1
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,703*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.