Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN2010TA Drosselspule, 2,2 μH 1.2A AEC-Q200 mit Ferrit-Kern 2mm / ±20%, 100MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355914
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2010TA-2R2M
EAN/GTIN:
     5059043612829
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Länge = 2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2 x 1.6 x 1mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 145mΩ
Serie = SRN2010TA
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100MHz
Induktivitätsbauweise = Halbgeschirmt°C

AEC-Q200. Halbmagnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten der Serie SRN2010. Halb geschirmte Leistungsinduktivitäten der Serie SRN2010 von Bourns besitzen einen Induktivitätsbereich von 0,47 bis 22 μH und einen Nennstrom von bis zu 2,3 A sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Diese Induktivitäten sind für die Automobilindustrie geeignet und gemäß AEC-Q200 zertifiziert. Anwendungsbereich. Kfz-Systeme: Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Beleuchtung, Unterhaltung DC/DC-Wandler Netzteile Fernsehgeräte Smartphones Festplatten
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Länge:
2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2 x 1.6 x 1mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
145mΩ
Serie:
SRN2010TA
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100MHz
Induktivitätsbauweise:
Halbgeschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: 1355914, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN2010TA2R2M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,29*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.