Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISU03 DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±125mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357924
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISU0305D12
EAN/GTIN:
     5059039933006
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 12 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±125mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 19mm
Serie = ISU03
Lastausregelung = ±1.0%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler der Serie ISU03. Die Serie ISU03 von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang für 3 W. Die Serie verfügt über ein kompaktes SMD-Gehäuse, einen breiten Eingangsbereich von 4:1 und erfüllt ITE-Sicherheitszulassungen. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über 1500 V dc Isolierung, einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +95 °C und Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung. Für alle ISU03-Wandler gilt eine 3-jährige Garantie. Optionale mit Wasser abwaschbare Versionen sind verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. • Geregelte Einfach- und Zweifachausgänge • Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 • ITE-Sicherheitszulassungen • Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung • Kompaktes SMD-Gehäuse • 3 Jahre Garantie • Optionale mit Wasser abwaschbare Versionen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 12 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±125mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
19mm
Serie:
ISU03
Lastausregelung:
±1.0%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1357924, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISU0305D12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 21,616*
€ 30,239*
1
€ 6,90*
ab € 21,15*
€ 37,63*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 24,86*
€ 40,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,239*
€ 35,98441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,999*
€ 34,50881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,124*
€ 33,46756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,258*
€ 32,43702
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,382*
€ 31,39458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,516*
€ 30,36404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,616*
€ 25,72304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 302,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.