Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 10mm ARO 210


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 10mm ARO 210
PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 10mm ARO 210
Artikel-Nr.:
     108EL-1358839
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ARP 066810P2
EAN/GTIN:
     3660058258296
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Anschluss: Standard = ARO 210
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = ARP 06
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 10mm
Material = Behandelter Stahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Pneumatische Kupplungen, ARO. Eine Reihe von pneumatischen Schnellverbindungs-Sicherheitskupplungen und -Adaptern der Serie Prevost S1. Kompatibel mit Armaturen mit ARO-Profil 210. Die S1-Serie bietet eine Trennung und sicheren Druckabbau mit nur einem Tastendruck und umfasst eine aerodynamische Ventildichtungsbauweise für leckfreien Betrieb und optimierten Luftstrom. Die Pneumatikkupplungen der Serie S1 helfen dabei, die Energiekosten zu senken und die Produktivität zu steigern, indem sie alle signifikanten Energieverluste beseitigen und wartungsbedingte Stillstandszeiten deutlich reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. • Ergonomische Form. • Rutschfeste Oberfläche ermöglicht festen Griff. • Leichte und kompakte Bauweise. • Abrieb-, korrosions- und bruchfest. • Kompatibel mit den Profilkupplungen ARO 210. • Druckabbau und Trennung gleichzeitig. • Farbcodiert für einfache Erkennung des Profils. • Durchflussmenge 800 l/min @ 6 bar. Anwendungsbereich. • Fließband-Montagelinien. • Kfz. • Mechanische Fertigung. • Maschinenwerkstätten. • Druckindustrie. • Textilindustrie. • Holz- und Kunststoffindustrie. • Technische Ausbildung
Weitere Informationen:
Anschluss: Standard:
ARO 210
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
ARP 06
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
10mm
Material:
Behandelter Stahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schnellsteckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchkupplung, 1358839, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PREVOST, ARP066810P2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prevost
ASI 061153CP
ab € 28,37*
Zubehör
Prevost
ASI 061151CP
ab € 27,35*
Zubehör
Prevost
ASI 061102CP
ab € 26,94*
Zubehör
Prevost
ASI 061152CP
ab € 28,17*
Zubehör
Prevost
ASI 061810CP
ab € 26,18*
Zubehör
Prevost
ASI 061806CP
ab € 26,11*
Zubehör
Prevost
ASI 061808CP
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.