Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST G 1/4Zoll Druckluftpistole, 8bar, +70°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST G 1/4Zoll Druckluftpistole, 8bar, +70°C max.
PREVOST G 1/4Zoll Druckluftpistole, 8bar, +70°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1358850
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     BGK 2CISFIX
EAN/GTIN:
     3660058270649
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Luftzuführung BSP = G 1/4Zoll
Betriebsdruck = 8bar
Typ = Druckluftpistolen-Kit
Modellnummer = IBG 06MTL
Spitzen Material = Stahl
Maximale Betriebstemperatur = +70°C

Druckluftpistolenkit S1 von Prevost. Druckluftpistolenkit von Prevost. Das Kit enthält eine Druckluftpistole prevo S1 mit Metalldüse und einen Spiralschlauch aus Polyurethan mit einer Kupplung gemäß ISO 6150 B6. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Wandhalterung zur einfachen Aufbewahrung enthalten. Eigenschaften und Vorteile. Niedriger Luftverbrauch. Keine Undichtigkeiten. Komfortables, flexibles und ergonomisches Design. Kompakte Bauweise. Polyamid-Verbundbauweise. Anwendungsbereich. Die Druckluftpistolenkits 27102 eignen sich für diverse Anwendungen einschließlich Staubentfernung, Abpusten, Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Arbeitsstationen. Sie sind ideal für verschiedene Branchen, Industrie, Kfz, Produktion usw.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
G 1/4Zoll
Betriebsdruck:
8bar
Typ:
Druckluftpistolen-Kit
Modellnummer:
IBG 06MTL
Spitzen Material:
Stahl
Maximale Betriebstemperatur:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 1358850, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, PREVOST, BGK2CISFIX, Air Tools, Blow Guns, Power Tools, Soldering & Welding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.